興研
興研の 電動・送気マスク
興研の 送気マスク
興研の ホースマスク
肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
36727923
品番
1号H-C型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
タイプ
トランクケース一体型
ハイスコープV型(面体)
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付
ろじん器内蔵リール付
種別
2本蛇管式
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
10
使用ホース
ピアノ線入スパイラルホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。