画像準備中

肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード36727932 品番1号H-B型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。

タイプ
バッグ収納型
ハイスコープV型(面体)
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付
ろじん器内蔵リール付
種別1本蛇管式 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース
注意
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする