興研
興研の 電動・送気マスク
興研の 送気マスク
興研の ホースマスク
肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様)
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
36727984
品番
1号D-B型
参考基準価格(税別)
¥103,580
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
タイプ
バッグ収納型
半面D型(面体)
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付
ろじん器内蔵リール付
種別
2本蛇管式
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
10
使用ホース
ピアノ線入スパイラルホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。