スズキ機工
スズキ機工の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
スズキ機工の 潤滑スプレー
超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
36728135
品番
H1BH19
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。
用途
食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
仕様
LPGガス
色
乳白
使用温度範囲(℃)
‐15〜200
規格
NSF/H1認定登録
液色
乳白
主成分
流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性