音静かになり気持ち周り方も軽く成るがやはり摩耗は、早くなる10万キロ変化レースでパワー欲しいなら焼き付く寸前一歩手間の軽さになるかもw
モーターの軸受け部分の摩擦音が他の商品ではなかなか消えなかったのですが、一発で消えました。
後は持続性があるのかを見ていきたいと思います。
バイクのフロントホィールがスムーズに回らないため、分解しベアリングにベルハンマーゴールドを注油しました。注油前はタイヤを手で空回ししたところ3~4回、回転していましたが、注油後は6~7回転します。
バイクに乗った感想は、加速時に抵抗が減った感じがします。加速感が早くなったように思います。明らかに抵抗は減りました。
M276エンジン搭載車(V6-3500)に1本全部添加しました。
それまでベルハンマー原液を使用していましたが
ゴールドは、よりノイズ低減・振動低減効果が顕著に感じられました。
3000rpmからの回転フィールも良くなり気持ちよくリミットまで回るようになった印象です。
次回もリピートします。
JOG、シグナスX、マジェスティSに使用
エンジンノイズが減りました。
XJRにも入れたいのですがクラッチが滑るようになったら困るので試していないです。
特になし、自動車用エンジンオイルは最近発売されたようですが、コスパ的にGOLDを
使用オイルに添加して使用している、シール、パッキンを痛めることもなく、問題なく満足している!