タフティー エアーリール(自動ストッパー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36728675 品番HAP-210JT-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。

ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0 取付金具(二次側)PT1/4 取付金具(一次側)PF1/4 用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。 付属品一次側ホースセット 仕様自動ストッパー トラスコ品番365-8228 種別取付けタイプ 材質プラスチック 質量(kg)3.1 寸法A(mm)330 寸法B(mm)300 寸法C(mm)115 常用圧力(MPa)0.6〜1.5 材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36728675 HAP-210JT-Y 60812614 HAP-310JT-Y タフティーエアーリール 日平機器 タフティーエアーリール 日平機器 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする