※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAP-306J ハンディーエアーリール(自動ストッパー) 日平機器 36728693 HAP-306J ハンディーエアーリール(自動ストッパー) 日平機器 36728693

ハンディーエアーリール(自動ストッパー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36728693 品番HAP-306J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

作業環境に幅広くマッチする定番タイプ。
ホースの取り回しは自由自在。ホース、コードの出し入れで生じるカバーとの摩擦はリールの機能を低下させ、故障の原因となります。あらゆる作業環境においていつまでも長くお使い頂くためガードプレートを新採用。
分解せずに交換出切るジョイントホース。
チューブコネクター採用で、リールの脱着が簡単。

ホース接続径
(1次側配管側)R1/8、(1次側本体側)Rc1/8
(2次側ホース先端)Rc1/8
寸法A(mm)330 寸法B(mm)300 寸法C(mm)111 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12.0 ホース寸法(全長)(m)6 用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。 付属品鉄カプラ トラスコ品番365-8236 質量(kg)3.4 材質(ホース)ウレタン ロックラチェット方式 許容圧力(MPa)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36728693 HAP-306J 60812648 HAP-306J-Y ハンディーエアーリール 日平機器 ハンディーエアーリール 日平機器 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36728684
2014-10-23
用途:
車の整備
有限会社 オートハウスサンタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前もこのハンディーエアリールを使用していました。
ステーとかが同じなので助かります。
価格も大変満足しています。
前のは、ホースに穴が開き修理不能の為買い替えとなりましたが、今回のものは根元からの交換が可能の様で
滅茶苦茶助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
36728684
2013-03-06
用途:
自動車整備

設置場所もあまり選ばず簡単に取り付けられました。ホース巻き取りも、力強く巻き取れて大変使い勝手が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする