T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 36728727 T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 36728727 T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 36728727

ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード36728727 品番T-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm〜3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!

形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0〜3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74

商品説明動画

ナイロンコードカッターT-D  1.刈払機への取り付け方法
この動画は、10人が参考にしています。
ナイロンコードカッターT-D  2.ナイロンコードの交換方法
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
刈払機のアタッチメント部品
建設業・工事業

某ホームセンターだと在庫が無くとても困りました。
モノタロウさんだと在庫が豊富で到着も早くとてもモノタロウさんを信頼しております。
今後とも宜しくお願い致します。

2025-07-19
用途:
栗林の草刈用
TSコンサルタント 様

色々なナイロンコードカッターを使用していましたが、一番使いやすく、結構長持ちします。近くの農機具販売店の価格と比較しても安く感じます。ただコードを止める金具が度々脱落することがあり、メーカーは落ちない工夫が必要と思われます。またコード止め金具とスプリングがなくなった場合に部品が購入できる様にモノタロウで購入できるよう希望します。

対象商品:
36728727
2025-05-15
用途:
草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

長年愛用しています。過去には他のメーカーのも色々使ってみましたが、使いやすさと耐久性ではこれが一番と思います。バネなどのパーツが単品でモノタロウで購入できるのもこの製品ならではのメリットですね。

対象商品:
36728727
2024-08-07
用途:
草刈りのとき
カワマタ 様 (製造業)

今まで面倒だったナイロンコードの取り付けが楽になり、作業効率も飛躍的に上がりとても重宝している。

2024-10-05
用途:
草刈
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルですが、使えます。普通に使えますので、合格点です。

2025-06-10
用途:
草刈り用
農・林・水産業

今回購入した商品は、予備として購入しましたので未使用ですが、現在使用している商品も同じ商品を使用しています。

対象商品:
36728727
2024-06-06
用途:
シルバー人材センターの仕事で使用
農・林・水産業

価格がリーズナブルで、使い勝手が良くトラブルが少ない。
コードの交換も簡単、ただ少し巻き取り長さが短いのが残念です。

対象商品:
36728727
2023-11-06
用途:
畦畔の草刈り
農・林・水産業

リピート買いです。叩き出しタイプではお勧めです。中央部のたたく部分は使用中に摩耗が進むと本体が摩耗してしまいますので叩く部分に大きめの平ワッシャをステンレス製六角ボルトを使用して止めると長持ちします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする