J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 36728736 J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 36728736 J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 36728736

ナイロンコードカッター フルオート コンパクト

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36728736 品番J-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm〜3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。

形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4〜3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
注意
※エンジン回転数6000〜8500回転でご使用ください。
※コードが自動繰り出しされない場合は一度エンジン回転を十分に下げ(アイドリング状態)再度、回転を上げれば(フルスロットル)自動繰り出しが行われます。

商品説明動画

ナイロンコードカッターJ-C  1.刈払機への取り付け方法
この動画は、13人が参考にしています。
ナイロンコードカッターJ-C  2.ナイロンコードの交換方法
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
庭の草刈り
製造業

以前、チップソー(普通の草刈りの刃)で小石を跳ねて愛車のサイドガラスを破損。
こちらの商品は小石が跳ねないのでオススメ。
チップソーと違いコーナーを狩る際、刃の欠けや壁へのダメージが無いのでとても良い!
ナイロンコードの交換も楽でおすすめです。
尚、3回しか使用していないので耐久性は分かりません。

対象商品:
36728736
2024-08-31
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

耐久性も、コードの取り換えのし易さも、とても良いです。

対象商品:
36728736
2024-07-21
用途:
草刈り機作業時4
その他業種

今使用しているものが、使用方法が悪いのか?よく紐が内部でぐち切れる(紐の巻き方が長すぎる?のと外れやすくなったので、交換用です。今のところ調子容易です。

対象商品:
36728736
2024-05-23
用途:
草刈り作業で使用

ナイロンが自動で出てくるので、作業が捗り、ナイロンが節約出来ます。

対象商品:
36728736
2024-05-13
用途:
庭の短い草が、生えてきたときに使用している。
1949 様 (金融・保険業)

壁際は、特に刈り易く重宝しています。一々ロープを引き出さなくてもフルオートであるため、楽である。

対象商品:
36728736
2024-04-21
用途:
庭の草刈り
製造業

小石など多い所で重宝します。

おすすめ出来る商品です。

もう少し安いと助かるかな。

対象商品:
36728736
2023-06-10
用途:
4サイクル草刈り機で使用しています。
農・林・水産業

10年位前から使用しています。
今回リピート購入です。
この商品が気に入っていたのですが近所のホムセンで扱わなくなったのでモノタロウさんで見つけて購入しました。
石垣やコンクリ塀の根本くらいにしか使用しませんが底面の中心のでっぱり部分がけっこう摩耗していたので予備に備えて購入しました。
フルオートとなってますが出にくい時もあります、その時は手動で出したり工夫が必要かも。
ナイロンカッター全般に言えると思いますが、回転方向に小石や草がめちゃくちゃ飛んでいきますので周りに車や家や人がいる場合は控えた方がいいと思います。
小石などは10メートルくらいは簡単にとびます。
チップソーからの付け替えの手間はありますが、やはり便利なので愛用してます。

3人が参考にしています
対象商品:
36728736
2023-01-03
用途:
草刈り
一粒万倍合同会社 様 (農・林・水産業)

石垣の際や、凹凸のある所に威力を発揮します。取り付けやすく耐久性もほどほどあり、リピート商品です。摩耗してくるとコード送り出す金属部分が外れやすくなる点に注意です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする