曜日別特売
657661 チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 36728903

チタニウムナイロンコード角型

(136件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)2.6
内容量1巻注文コード36728903品番657661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。

用途草刈り長さ(m)15形状四角型太さ(mm)2.6

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 ナイロンコードシリーズ
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:136
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 公共機関での使用されます。使用先は自衛隊です
株式会社ADSムラカミ

毎回公共機関からの購入依頼により、購入させて頂いております。これからも続けて注文等をさせて頂きます。

2025-10-05
用途: 草刈用

今までメタリックナイロンコードを使用していたが取り扱い終了となりこのチタニウムナイロンコードを購入。耐久性4倍よりも5倍の方の性能を期待です。

2025-01-18
用途: 草刈り用
その他業種

安価でコードの耐久性がとても良いと思います。
また、少し太い草でもよく切れるので気に入っております。

1が参考にしています
対象商品 : 36728937
2024-05-31
用途: 草刈り
製造業

草刈りの際にとても使い勝手が良く、何度も購入をさせて頂いています。

対象商品 : 36728903
2023-10-23
用途: 草刈り
建設業・工事業

長持ちします。コード先端が割れません。少し柔らかめなのが良いようです。以前使っていたのが固めだったので巻くのも楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36728885
2023-09-24
用途: 庭の芝刈

「耐久性約5倍」とのラベルの文字につられて購入した結果、その耐久性に間違いが無く、非常に満足しており、庭の芝刈作業が楽しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36728921
2022-11-23
用途: 草刈り請負作業
農・林・水産業

今まで丸型コードを使っていたが、草の刈り取りが軽く思えるほど切れ味が違い気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 36728921
2023-06-29
用途: 農作業時の草刈り作業
農・林・水産業

耐久性は他の商品よりは、少しあると感じました、結構使える商品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする