日本ボンコート
ボンペン 穂先 ブラシタ(極細)
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
36732072
品番
BR-102S
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途
はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
種別
半田付け
トラスコ品番
823-0658
全長(mm)
71
質量(g)
20
タイプ
ブラシ・極細
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770