曜日別特売
BON-102T ボンペン 本体 ブラシタ(太) 日本ボンコート 36732158

ボンペン 本体 ブラシタ(太)

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード36732158品番BON-102T
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,673
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9984,248

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。

用途
はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
種別半田付けトラスコ品番823-0655全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・太危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする