LEDライト付セキュリティーアラーム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36783424 品番 SE25BL
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。

材質ABS 付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ ブルー 質量(g)27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68 使用電池アルカリボタン電池LR44×4個 電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)(アラーム)約110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36783433
2017-09-30
用途:
店番の軽防犯に
でんきのS.B.セイコー 様 (卸売・小売業)

アラーム音が少々気になります、せみの鳴き声のようで・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
36783433
2017-04-25
用途:
緊急時。
建設業・工事業

全く持って役立たず製品。
警報音はノイズにしか聞こえない粗悪品!
販売してるのが恥ずかしい品物です。

大声を出すなら、無料です。

販売者は効果を検証してないでしょうね。
安全に対する気概が皆無の商品販売なんて利益しか見えてない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
36783433
2017-05-12
用途:
緊急事
建設業・工事業

前の方の評価でOK.
警報音の測定基準を疑う位貧弱です。
安かろうの玩具ですね。

子供に持たすのも躊躇われます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする