大和バルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36785016
品番
10G-CN
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鉛カット、給水用。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
使用温度範囲(℃)
40以下
寸法L(mm)
93
寸法H(mm)
251
規格
JV5-1
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
寸法D(mm)
100
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
材質(コア)
PE
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材