曜日別特売
B10GN 鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ 36785393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B10GN 鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ 36785393
B10GN 鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ 36785393

鉛カット 10Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード36785393品番B10GN
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)寸法L(mm)55寸法H(mm)134.5規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4寸法D(mm)55接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする