※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
鉛カット 10Kゲートバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36785436
品番
B10GN
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
251
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
寸法D(mm)
100
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材