ウケ-55 領収証小切手判ヨコ型 コクヨ 36790896

ウケ-55 領収証小切手判ヨコ型 コクヨ 36790896
ウケ-55 領収証小切手判ヨコ型 コクヨ 36790896
ウケ-55 領収証小切手判ヨコ型 コクヨ 36790896

領収証小切手判ヨコ型

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
種別ヨコ書き・二色刷り
内容量1冊(50枚)注文コード36790896品番ウケ-55
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様上質紙・複写なし種別ヨコ書き・二色刷りサイズ小切手判ヨコ寸法(縦×横)(mm)84×220紙質上質紙複写枚数複写なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09520287
2024-06-10
用途: 店舗使用です

とにかく使いやすい 金額欄に区切りがなく数字を書きやすい あと、収入印紙の位置が良い ウチは複写は要らないのでいつものリピートです

対象商品 : 36790896
2024-02-02
用途: 一般領収書として

契約ユーザーではなく、一般のお客様用の領収書として使用しています。ずっと使っていますが、同じ領収書が近所に売ってなかったので購入価格も安いので満足している

対象商品 : 09520287
2024-03-01
用途: 領収証
飲食業

転写式ではない領収証はあまり選択肢がない。
「ウケ-55」より紙厚は薄いがそこまで気にならない。

対象商品 : 09520287
2024-09-02
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを探すのに品番で探せるのはありがたかったです。

対象商品 : 36790896
2023-10-15
用途: 代金を頂いた時
卸売・小売業

日頃から使用していてとても見やすく使いやすいので昔からこの領収書を使用しています。
お客様もこの領収書を見慣れていると思うのでこれからも使用していきたいと思います。メーカーも一流なので安心です。

対象商品 : 36790896
2021-06-02
用途: 会計時に使用
飲食業

滅多に使わないので、もう少し小型のものがあれば良いが、そうすると簡易的なものになってしまう、
意外と、複写のないシンプルな領収証は少ない。ある意味貴重。

対象商品 : 36790896
2024-03-01
用途: 領収証
飲食業

転写式ではない領収証はあまり選択肢がない。
「ウケ-56」より紙厚は厚い。

対象商品 : 36790896
2018-08-20
用途: 領収書として
卸売・小売業

紙質もしっかりしていて 高額の金額を書いてもいいぐらいの 品質です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする