領収証ノーカーボン複写紙幣判ヨコ型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50組) 注文コード36790914 品番ウケ-600N
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。

仕様2枚複写 サイズ紙幣判ヨコ 種別ヨコ書き・二色刷り(位線付き) 寸法(縦×横)(mm)76×169
注意
※日光や強い光のあたるところに放置すると変色したり、複写された文字が消えることがありますので避けてください。
※デスクマットやビニールフィルムなどの塩ビ製品に直接触れるさせると複写した文字が消えることがありますので避けてください。
※油脂類(機械油、灯油など)や有機溶剤(シンナーなど)が付着すると複写された文字が消えることがありますので避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
会社の領収として
サービス業

サイズ的にも良い。ノンカーボンなので汚れなくて済む。

1人が参考にしています
対象商品:
36790914
2020-04-13
用途:
通常取り引きの領収書として
シネマライフサービス 様 (卸売・小売業)

今まで「ウケ-390」を使用してたのでワンサイズ小さくてどうかなと思いましたが問題無く使えます。

対象商品:
36790914
2013-12-16
用途:
販売領収書

この規格の物が使いやすく、この商品がホームセンター等でも無くなり探していました。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする