コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ルーズリーフ
ルーズリーフ用カラー見出し用紙
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
36791334
品番
ノ-888N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5
穴数
26穴
仕様
5色・5山
セット内容
見出し5枚
枚数
5
寸法(縦×横)(mm)
257×193
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36791334
ノ-888N
52586958
ノ-P988
ルーズリーフPP製カラー見出しシート
コクヨ
1冊
¥
309
税込
¥
340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)