コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ルーズリーフ
ルーズリーフ用カラー見出し用紙
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
36791343
品番
ノ-889N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5
穴数
26穴
仕様
5色・10山
セット内容
見出し10枚
枚数
10
寸法(縦×横)(mm)
257×193