DDT-DSG Series スラスト玉軸受

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36792856 品番 DDT-1050DSG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)5 面取り寸法C(mm)0.1 高さT(mm)4 基本静定格荷重Coa(N)2218 仕様軌道溝付き 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 基本動定格荷重Ca(N)1926 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36792874
2024-01-10
用途:
電動ガンのピストンに使用

電動ガンのピストン部分に使用
衝撃に耐えれる品質と、性能を求めて購入。
音が削減されるなど体感はないですが、ここまで高品質な物は不要かもしれないが丁寧に組み上げたお気に入り電動ガンの為満足しています。

対象商品:
36792865
2022-04-20
用途:
フライス垂直送りネジのスラスト面に使用
教育・研究機関

フライス垂直送りネジのスラスト面に使用した所、持ち上げる時のトルクが大幅に削減した。

対象商品:
44362133
2022-11-30
用途:
ラジコンヘリ用パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44362133
2021-07-06
用途:
バイクのフロントフォークに
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのフロントフォークに仕込みました。
細かい振動が減って快適になりました。
体感に個人差はあると思いますが、オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
36792856
2021-05-15
用途:
エンジンRCカーのアイドラギアの留め具
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブシャフトベアリングをミネベア製にしていますが、耐久性が高かったのでアイドラギアのスラストベアリングもミネベア製にしました。

対象商品:
36792865
2020-12-13
用途:
フライス盤の固定ノブ押さえ
教育・研究機関

平ワッシャーの代わりにこれを挿入した。回転方向摩擦が減少し、押さえ力が増し、安定した。

対象商品:
36792856
2020-08-14
用途:
RCヘリメンテナンス
農・林・水産業

ダメ元で探してみたらありました
こんなレアな部品も有るなんて
モノタロウ様々です

対象商品:
36792865
2019-11-22
用途:
手動サイドブレーキ・システムにおける回転軸部に使用

コンパクトかつ堅牢な秀逸商品であり、ミニチュアシステムへの使用に最適であると思われる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする