ディックSPフェンス用ベースウェイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36793215 品番WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,660
材質PP+セメント 幅(mm)300 高さ(mm)100 トラスコ品番462-6541 質量(kg)13 穴径(Φmm)32(ウエイト差込部)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36793215 WT 57173332 870-43 マルチウェイト(注水式) ユニット マルチウェイト(注水式) ユニット 1台 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793215
2022-08-20
用途:
マンション管理組合のごみ置き場での分別エリア仕切りに使用
その他業種

1ケ13Kgの重さがありますが、運送してくれて大助かりです。

対象商品:
36793215
2018-01-15
用途:
駐車場の仕切りフェンスの固定。
製造業

水を入れるタイプより断然良いですね。ずっしりしていて固定感があります。

対象商品:
36793215
2014-09-18
用途:
トイレ改修のトラフェンス用
建設業・工事業

コンクリ打ちっぱなしでなく、足をかけても、引っ掛からないのは、よいですねーーー

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする