DSPF1500 ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 36793242 DSPF1500 ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 36793242

ディックSPフェンス

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36793242 品番 DSPF1500
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。
フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。
ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。
逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。
脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。

材質PP オレンジ 付属品脚パイプ2本 質量(kg)5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
注意
※一部配送出来ない地域がございます。
※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793224
2020-06-30
用途:
犬のドックランとして。孫の飛び出し防止として。
建設業・工事業

簡単に設置でき、使いやすいです。
以前いただいたのですが、脚パイプを紛失してしまいました。
脚パイプだけの購入は可能ですか?

対象商品:
36793233
2018-01-15
用途:
駐車場の仕切り。
製造業

駐車場の仕切りに簡易かつ取り外しできる何か良いものはないものかと探していたら、あるドッグランで使っているのを見て、これだ!と思い注文しました。とても使いよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする