8006 パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー) 36793251 8006 パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー) 36793251 8006 パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー) 36793251

パイプソー240

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36793251 品番8006
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)376 ピッチ(mm)1.50 用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 仕様本体 トラスコ品番818-5837 材質無電解ニッケルリンメッキ 質量(g)128 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793251
2022-07-09
用途:
塩化ビニル管の切断
建設業・工事業

狭くて切断しづらい箇所でも問題無く切れ、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36793251
2022-04-23
用途:
塩ビパイプの切断
その他業種

会社で使用するのに購入。余りにも切れと使い勝手が良かったので自宅用も追加購入し、木材もサクサク

1人が参考にしています
対象商品:
36793251
2022-03-18
用途:
塩ビパイプの切断

塩ビやプラが驚くほど簡単にカット出来る。
替刃も販売しているので長く使える。
切断箇所が少なければグラインダーを用意するより早い。

対象商品:
36793251
2021-07-13
用途:
塩ビ管切断
有 マルコマ産業 様 (建設業・工事業)

いやー切れ味最高!
もうこれを使用するとなにも使えないほどいい。

木材もすごくいい切れ味
この薄さがいいのだろうね。
最近では木材もこれでごしごしやってる。

対象商品:
36793251
2021-06-30
用途:
塩ビパイプのカット
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで弓ノコ使ってましたが、この商品を使ってみたらビックリする程よく切れ、作業が捗ってます。

対象商品:
36793251
2021-04-26
用途:
エンピパイプを着るのを使用します.
不動産業

硬い椰子の皮も切りました.寿命が縮むかな、ちょっと心配するけどまた大丈夫そうです.

対象商品:
36793251
2021-03-15
用途:
配管作業時
製造業

切れ味がいいのでリピートで使用しています。梱包がケースになるので便利です。

対象商品:
36793251
2020-12-10
用途:
塩ビ管のカット
ケイアイマシナリー 様

歯が薄いので切り始めがスムーズで良い。切り口もきれい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする