※製品寸法図
モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器スタンド
消火器格納箱NA3用脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36793269
品番
NK6D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )の脚のみオプション部材
種類
ボックス型
用途
消火器ボックス用の後付用脚
材質
スチール(SPCC 厚み=1.2mm)
色
赤系塗装(マンセル7.5R4/14)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )専用となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません