ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M
ショックアブソーバの種類
無し
注文コード
36793348
品番
TH-502-OT-P-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)
¥32,931
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ショックアブソーバの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
サイズ
M
仕様
胴ベルト付
色
パープル
質量(g)
約1440
ベルト幅(mm)
45
バックル
腿・胴ベルト:ワンタッチ
胴ベルト幅(mm)
50
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し