ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36793436
品番
TH-SM510-OT-BLK-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止
反射材付で夜間作業でも視認性が高い
形状保持背当パッド・腿パッド付
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
サイズ
L
色
黒
質量(g)
約1145
ベルト幅(mm)
45
最大使用荷重(kg)
130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し