※着用例

TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工) 36793479 TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工) 36793479 TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工) 36793479

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36793479 品番 TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥31,962 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

サイズL ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g)約1950 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-9308-67 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793479
2023-03-24
用途:
フルハーネス特別教育に使用
東海安全教習センター株式会社 様

現在新規格使用が義務化されていますので
このフルハーネスが必修アイテムで
有効に利用しています。

対象商品:
36793463
2022-01-19
用途:
フルハーネス特別教育実技実習用
株式会社SAN Life Plus 様 (建設業・工事業)

必要最小限の機能があり、軽くて使いやすい。フック付属ロープが伸縮式なら更に使いやすいと思われる。

3人が参考にしています
対象商品:
40308005
2021-02-08
用途:
電気工事、電気保守点検作業

装着がしやすくて軽いので作業に支障が出にくい。
重さが犠牲になりますが2丁掛けランヤードを伸縮タイプにしたほうが取り回しが良いと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
40308014
2021-05-17
用途:
社内教育用に使用
アイ・シー・ティー株式会社 様 (サービス業)

会社に置いて、フルハーネスの特別教育で使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする