ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36793488
品番
THL-TR93-21KS-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種