THL-TOR93-33-R23-JAN-BP フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式 ツヨロン(藤井電工) 36793497 THL-TOR93-33-R23-JAN-BP フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式 ツヨロン(藤井電工) 36793497

フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36793497 品番THL-TOR93-33-R23-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。

商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1500 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付 質量(g)約975 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする