THL-NV93SV-21KS-BL-R23-JAN-BP フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工) 36793515 THL-NV93SV-21KS-BL-R23-JAN-BP フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工) 36793515

フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36793515 品番 THL-NV93SV-21KS-BL-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥16,010 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200〜1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793533
2022-03-20
用途:
塗装作業時
有限会社吉武塗装 様 (建設業・工事業)

赤いランヤードを購入しましたが、楽しく現場作業が出来そうです。

対象商品:
36793506
2021-04-07
用途:
高所作業時
建設業・工事業

普通に使いやすく、軽くて十分な機能を有しています。
落下した経験が無いので、衝撃がどの程度緩和されるのかはわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする