ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36793558
品番
THL-93-311-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
オーソドックスな三つ打ちロープを採用。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)
約680
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種