曜日別特売
TB-DIA-599-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工) 36793856

TB-DIA-599-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工) 36793856
TB-DIA-599-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工) 36793856

胴ベルト型墜落制止用器具 DIA

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズM注文コード36793856品番TB-DIA-599-BL4-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。

ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150サイズM質量(g)約900種類ロープ式バックルパススルーフックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793838
2024-01-04
用途: 樹木剪定作業

まだ、未使用ですが、安価な割にしっかりした作りだと思います

1が参考にしています
対象商品 : 36793874
2023-07-15
用途: 屋根塗装時に使う予定。
有限会社上信建設

まだ使用していません。買ったままです。屋根の塗装時に使う予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 36793838
2022-11-21
用途: 高所作業の転落に備えて

手すりにつけて、万が一の転落に備えるのは安全のために必須です

対象商品 : 36793883
2022-06-07
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

コスパが良く、使用において特別にこだわりを持たないならば、十分に使い勝手が良いことが購入の継続に結び付いています。

対象商品 : 36793883
2021-06-22
用途: 工事作業時に使用

新入社員用に工具と一緒に揃えました。まだこれから使用していくのですがベテラン作業員が推薦したものなので間違いないと思います。

対象商品 : 36793838
2021-10-06
用途: 足場での作業に使いました。
オーテック建設業・工事業

急遽必要に、成りましたが、直ぐに送付してくれ助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36793874
2020-08-08
用途: DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYで使用するぐらいなので金額も強度も十分で満足です。

対象商品 : 36793856
2020-07-06
用途: 高所への上り下りの時に使用

使用方法も簡単で使い勝手の良い商品でした。
もう少しだけベルトが細いとなおGoodです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする