※使用例

C19-677 SIC 一斗缶台車 1缶用 けいしゃ付 エム・あい 36794258 C19-677 SIC 一斗缶台車 1缶用 けいしゃ付 エム・あい 36794258 C19-677 SIC 一斗缶台車 1缶用 けいしゃ付 エム・あい 36794258

SIC 一斗缶台車 1缶用 けいしゃ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36794258 品番C19-677
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SIC台車にけいしゃが付いた製品です。一斗缶容器を上に置くことで残液を最後まで使用することが出来ます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様1缶用 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)303(245)×253(245)×102(75) 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(荷台)ステンレス(SUS430)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする