エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794328
品番
HC1-301
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
水切ザル
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
47型
寸法(mm)
Φ350(内寸)×328(300)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません