エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HACCPER300 一斗缶用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794407
品番
HC8-213
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
荷台寸法(mm)
329×250
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
329(245)×150(245)×330(300)
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
330
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
245×245×300
荷台寸法(幅)(mm)
250
高さ内寸(mm)
300
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
245×245×300
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
329
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
材質(荷台)
ステンレス304
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません