エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794504
品番
HR6-102
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
ハンドル付なので移動も楽にできます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
444(364)×287(280)×745(331)
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
745
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
364×280×331
高さ内寸(mm)
331
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
364×280×331
特性
ストッパー付
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません