エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HACCPER 300 BIC用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794513
品番
HR6-212
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
ハンドル付なので移動も楽にできます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
バックインコンテナー10L
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
#10用
寸法(mm)
444(364)×287(280)×745(331)
高さ(mm)
745
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
364×280×331
本体寸法(縦×横×高さHmm)
444×287×745
高さ内寸(mm)
331
材質(ハンドル)
ステンレス304
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
364×280×331
特性
水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません