エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
SIC 正角広口瓶 コック付用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794599
品番
IC3-246
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
正角広口瓶 コック付
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
寸法(mm)
290(240)×261(255)×130(108)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません