エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
SIC一斗缶台車W型 2缶用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794608
品番
A29-171
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。
ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
W型 2缶用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
308(245)×251(245)×559(529)
車輪径(Φmm)
75
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(荷台)
ステンレス(SUS430)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません