KERO-430 ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる) 36794703

ケロデックス クリーム

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(430g) 注文コード36794703 品番KERO-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。
塗布後、約3〜4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。
※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3〜4時間で自然に抜け落ちます。
いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
食品工場や病院などの、とくに衛生を重視されるお客様に好評の「ポンプタイプ」。
中身を詰め替えてお使いいただけます。

成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 種別ポンプタイプ トラスコ品番337-6371 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794694
2024-01-09
用途:
一般作業

手荒れが酷いので大きめな瓶を探していました。効果は有ると思います。

対象商品:
36794721
2021-12-25
用途:
工場の作業用
千葉弘食株式会社 様 (卸売・小売業)

工場にて作業前このクリームを使用しています。香やべとつきが無く外的刺激物から皮膚を保護してくれる優れものです。この時期手荒れが避けられないですが、肌荒れ防止対策にも効果的なこちらの商品が欠かせません。

1人が参考にしています
対象商品:
36794721
2021-12-10
用途:
水仕事やアルコール消毒時
卸売・小売業

以前から愛用していますが、抜群に効果あり。酷い手荒れに悩むことがなくなりました。ただとても高価なのが玉に傷。それでも使い続けたい良いお品です。

2人が参考にしています
対象商品:
36794721
2021-01-06
用途:
自動車整備作業

手洗い回数が多くて 冬期は手荒れの季節になります。今回試しに買ってみました。仕事前にパチンコ玉くらいの量を塗ります。油汚れを手洗いすると 汚れ落ちが良かった。荒れも少ないです。手洗いでクリームの色が汚れと一緒に落ちる感じです。手にファンデーションで膜を作る感じです。

対象商品:
36794721
2020-04-25
用途:
空きアパートの補修や清掃に
不動産業

「プロテクトX1」は無臭ですがこちらは匂いがちょっとあります。
効果は両方ともいいです。
手荒れがヒドイので普段でも使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
36794721
2019-10-21
用途:
水仕事の前
その他業種

作業前に普通のバンドクリームをつけた場合より、手荒れが防げると思います。ただ、何度も手洗いし手拭きを強くすると(ペーパータオルのようなもの)、効果が落ちるようです。
素手を使わざるを得ない方で、手荒れを防止したい人には、おすすめです!

2人が参考にしています
対象商品:
36794721
2019-03-19
用途:
機械など汚れ作業時に使用
株式会社海洋平和 様 (卸売・小売業)

作業時は手袋をするのが通常ですが、それでも手がオイル等で汚れることがあり、それを防ぐのには便利です。

対象商品:
36794712
2017-12-19
用途:
機械での作業後

べたつきもなく良いです。手荒れがしなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする