大明企画
大明企画の 避難用品
大明企画の 非常用袋・セット
日本防炎協会認定品非常持出袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36794746
品番
7242012
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
両手があくリュック型の非常袋です。
仕様
(財)日本防炎協会認定品
トラスコ品番
294-5622
材質
ポリエステル
質量(g)
450
タイプ
リュック型
容量(L)
30
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×70×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×70×400
仕上
アルミ加工
注意
※中身は入っておりません。