エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
HSIC 正角 広口瓶 コック付用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794757
品番
HIC3-246
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
正角 広口瓶 コック付
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
寸法(mm)
290(240)×261(250)×745(80)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません