HSIC 正角 扁平缶 広口コック付用

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36794766 品番HIC4-380
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合正角 扁平缶 広口コック付 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス304 材質(車輪)ナイロン 寸法(mm)380(356)×260(190)×745(80) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794766
2023-07-26
用途:
機械等のメンテナンス
加藤興業 様 (建設業・工事業)

軽量で、使いやすいです。タイヤストッパー付きなので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする