エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
SMC ゴミ袋キャリー ステンレス304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36794784
品番
821-S67
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ステンレス304製なので、大変丈夫です。
ゴミ袋を取り付けるだけだから、とても簡易的で袋、幅の制限がないので袋を最大限に利用することが出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、施設、家庭等、ゴミ箱を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
ゴミ袋70L用(60L兼用)
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
付属品
ピンチ(ステンレス304)4ケ
仕様
70L用(60L兼用)
寸法(mm)
393(271)×294(271)×635(552)
高さ(mm)
635
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
271×271×552
本体寸法(縦×横×高さHmm)
393×294×635
高さ内寸(mm)
552
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
271×271×552
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません