曜日別特売
H-06-SK パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794807

H-06-SK パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794807
H-06-SK パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794807
H-06-SK パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 36794807

パイオラン(TM)テープ 標示テープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード36794807品番H-06-SK
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。

トラスコ品番305-8263文字内容操作禁止質量(g)120テープ幅(mm)25基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]アズワン品番1-9660-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36794807
2025-09-27
用途: 機械の操作禁止に
TOGA販売課その他業種

前から気になっていましたが、今回
注文して普段使ってるパイオラン
テープの黄色バージョンです。
手で切れる!

2025-06-27
用途: 操作禁止箇所の明示
建設業・工事業

社内ストック用に常に購入しています。いつも迅速な対応に感謝いたします。

対象商品 : 36794807
2017-08-19
用途: メンテナンス時の安全対策

トラテープのカテゴリでは売れるわけない。
安全衛生保護用品・標識>安全標識>標識テープ>スイッチング禁止テープでは??????
モノタロウ最近大丈夫?天狗かな?

4が参考にしています
対象商品 : 36794807
2016-11-21
用途: 現場養生時
株式会社ファノバ

値段も安く、切れ味もいいので使いがってがいいです。

対象商品 : 36794807
2014-02-25
用途: 受変電設備の保守点検
建設業・工事業

剥離紙タイプの紙テープより使い勝手がよい

1が参考にしています
対象商品 : 36794807
2015-04-15
用途: 電気 ブレ-カ-の投入禁止標示
建設業・工事業

遣い勝手はよい
手で切ることができる
粘着力が程ほどで、跡が残らない
巻きが大きい 持ち運びに不便 
電気の絶縁テ-プサイズがほしい

対象商品 : 36794807
2014-10-28
用途: 工事中で遮断してあるブレーカーの誤投入防止の表示等
建設業・工事業

他職で使用しているのを見て購入しましたが、使い勝手が良いです
もう少し価格が安いとなお良いです

対象商品 : 36794807
2013-02-13
用途: 電気設備の点検時

電気設備の点検時、ブレーカーが入っていたか、切れていたか解らなくなるのを防ぐのに抜群にいい。
以前は養生テープなんかを使っていたが、この方が機能的で見栄えがいい。
5巻買ったけど、なくなったらまた買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする