パイオラン(TM)テープ 標示テープ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード36794834 品番H-06-WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。

トラスコ品番305-8280 文字内容われもの注意 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm[gf])6[600]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36794834 H-06-WC 33518222 H-06-WC パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
商品の梱包

われ物注意が横書きされているテープがこれしか見当たらないので、毎回こちらを購入しています。無くなると困るので販売を続けてもらいたい。もっと長尺で価格がさがれば嬉しいです

2025-06-04
用途:
梱包作業
ヒデックスメタル 様 (卸売・小売業)

今までは1枚ずつのシールを使用してましたが
この巻を使用するとこのほうが使いよいです。

対象商品:
33518222
2023-12-13
用途:
発送時
青山療術健康センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

荷物発送時かなり、投げられていて中身が壊れて届いており困っておりました。この商品を使い出して、その様な事は全く無くなり大変助かったおります。

対象商品:
33518222
2023-07-03
用途:
荷物の梱包発送時に使用

はっきりとわかるデザインでよいと思います。
大きさ長さもちょうどよいです。

対象商品:
33518222
2021-11-10
用途:
ラッピング
その他業種

お値段が安かったので購入したところ、巻が短く普段使用しているテープの1/3しかなかった。画像や説明文をよりよく見て購入しなければと反省。

対象商品:
33518222
2017-06-24
用途:
商品発送作業
アトリエ1 様

新人も多い宅急便には注意喚起が多い方がよく、手軽に使用できるのでよい。

対象商品:
33518222
2016-03-15
用途:
梱包作業

手で切れるためテープカッターが不要なところが使いやすく、愛用しています。ただ、同メーカーの取扱注意テープの特価カテゴリが安全用品でこちらがテープなので、同じ日に注文出来ず不便です。同じカテゴリに変更することは出来ないのでしょうか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
33518222
2015-04-13
用途:
発送作業

手できれるので、時間短縮できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする