ダイヤテックス
ダイヤテックスの トラテープ
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
36794895
品番
RF-30
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。
夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。
セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
色
トラ
テープ厚さ(mm)
0.24
基材
再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
用途
安全状態を表示。
トラスコ品番
293-0927
質量(g)
180
保持力(mm)
0.05
ボールタック
No.12
粘着力(N/25mm)
30
特性
反射