ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの バリケード
ミツギロンの A型バリケード
プラケード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36794904
品番
PK-YB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。
コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。
車のトランクに収納可能です。
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
材質
[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン
色
黄色
幅(m)
1
用途
移動工事に。清掃・点検作業に。
トラスコ品番
323-9110
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
580
奥行(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。