※使用例
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
トライアングルキャリー タル用 TCB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36794933
品番
260-522
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
アルマイト処理済みです。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
タル65L用
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形
材質(車輪)
ゴム
仕様
65L用 TCB-65
寸法(mm)
Φ450(内寸)×171
高さ(mm)
171
適合内径(Φmm)
450
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性
洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません